Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS Holm 320 RGB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
GENESIS Holm 320 RGB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93586553
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NDS-1802
EAN/GTIN:
     5901969431728
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Konkave Form
Tischplattenmaterial
MDF-Platten
Rahmenmaterial
Metall
Vorgesehene Verwendung
Gaming
Rahmenfarbe
Weiß
Sockelbeine Typ
K-Beine
Oberflächenfarbe des Tischs
Weiß
Produktfarbe
Weiß
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Flaschenhalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Hub
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Ergonomie
Monitorständer
Ja
Controller-Halterung
Ja
Übertragungsrate
625 MB/s
Intergrierter Kopfhörer-Haken
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Energie
Aufladefunktion
Ja
Aufladetyp
Kabellos
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsleistung
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.