Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YFM/352/FG2 Safe Tragbarer Safe 19,5 l Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale YFM/352/FG2 Safe Tragbarer Safe 19,5 l Stahl Schwarz
Yale YFM/352/FG2 Safe Tragbarer Safe 19,5 l Stahl Schwarz
Yale YFM/352/FG2 Safe Tragbarer Safe 19,5 l Stahl Schwarz
Yale YFM/352/FG2 Safe Tragbarer Safe 19,5 l Stahl Schwarz
Yale YFM/352/FG2 Safe Tragbarer Safe 19,5 l Stahl Schwarz
Yale YFM/352/FG2 Safe Tragbarer Safe 19,5 l Stahl Schwarz
Yale YFM/352/FG2 Safe Tragbarer Safe 19,5 l Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93587649
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YFM/352/FG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tragbarer Safe
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code
Fassungsvermögen
19.5 l
Material
Stahl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
352 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
412 mm
Innenmaße (B x T x H)
320 x 234 x 260 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.