Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Tresore
>
Tresor Schlüsselschloss
>
Artikel
Yale YSFB/400/EB1 Safe Tragbarer Safe 38,5 l Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-93587988
Hersteller:
Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
YSFB/400/EB1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Tresor Schlüsselschloss
tresor schlüsselschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tragbarer Safe
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code, Lesegerät für den Fingerabdruck
Fassungsvermögen
38.5 l
Eingebautes Display
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
400 mm
Innenmaße (B x T x H)
345 x 285 x 392 mm
Gewicht
17000 g
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Safes
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 174,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR6 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 3000 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen