Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iceberg Thermal FUZEIce Wärmeleitpaste 11,25 W/m·K 3,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iceberg Thermal FUZEIce Wärmeleitpaste 11,25 W/m·K 3,5 g
Iceberg Thermal FUZEIce Wärmeleitpaste 11,25 W/m·K 3,5 g
Iceberg Thermal FUZEIce Wärmeleitpaste 11,25 W/m·K 3,5 g
Iceberg Thermal FUZEIce Wärmeleitpaste 11,25 W/m·K 3,5 g
Iceberg Thermal FUZEIce Wärmeleitpaste 11,25 W/m·K 3,5 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93624339
Hersteller:
     Iceberg Thermal
Herst.-Nr.:
     BLACKICE4G-00A
EAN/GTIN:
     1230000071222
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit
11.25 W/m·K
Dichte
2.6 g/cm³
Produktfarbe
Grün
Viskosität
56000 poise
Betriebstemperatur
-50 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.5 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.