Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iceberg Thermal DRIFTIce Wärmeleitpaste Thermalpolster 13 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iceberg Thermal DRIFTIce Wärmeleitpaste Thermalpolster 13 W/m·K
Iceberg Thermal DRIFTIce Wärmeleitpaste Thermalpolster 13 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93624369
Hersteller:
     Iceberg Thermal
Herst.-Nr.:
     DRIFTICE05-A0A
EAN/GTIN:
     1230000071321
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
13 W/m·K
Produktfarbe
Grau
Spezifisches Gewicht
3.14 g/cm³
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.