| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-93624569 Herst.-Nr.: 16443E EAN/GTIN: 4043718297887 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | InLine® Schutzkontakt-Steckdosenleiste Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | Maximale Eingangsleistung | 3500 W | ![](/p.gif) | Stromstärke (maximal) | 16 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | Typ F | ![](/p.gif) | Stromstecker-Typ | Type F (CEE 7/4) | ![](/p.gif) | Formfaktor Netzstecker | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Sicherheitsverschluss | Ja | ![](/p.gif) | Kerngröße | 1.5 mm² | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Kindersicherung | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | Yes | Technische Details | Kabeltyp | H05VV-F3G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |