Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Viererpack - 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Viererpack - 800
Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Viererpack - 800
Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Viererpack - 800
Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Viererpack - 800
Artikel-Nr.:
     820-1792001
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514319141
EAN/GTIN:
     8719514319141
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, Ja, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Arbeitet mit Microsoft Cortana
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Philips Hue Bluetooth-App unterstützt
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514319141
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
4 Glühbirne(n)
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.41 W
Stromverbrauch (max.)
9 W
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929001821625
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
67 g
Glühbirnendurchmesser
61 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Glühlampenform
Sultan-Glühbirne
Lichtfarbe
Weiches Weiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Dimmbar
Ja
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Sofort volles Licht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
400 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,30*
€ 47,02*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 40,84*
€ 55,48*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 40,83*
€ 55,48*
6 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 75,24*
€ 96,64*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.