Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Rasentrimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Rasentrimmer
Makita Akku-Rasentrimmer
Makita Akku-Rasentrimmer
Makita Akku-Rasentrimmer
Makita Akku-Rasentrimmer
Makita Akku-Rasentrimmer
Makita Akku-Rasentrimmer
Makita Akku-Rasentrimmer
Makita Akku-Rasentrimmer
Makita Akku-Rasentrimmer
Makita Akku-Rasentrimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93799377
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UR002GZ01
EAN/GTIN:
     0088381739917
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Leistungsfähiger Akku-Rasentrimmer mit asymmetrischem Zweihandgriff für große Flächen

Ein vibrations- und geräuscharmer 40 V max Akku-Rasentrimmer mit einem Zweihandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und hat eine optimale Kraftübertragung. Der aktivierbare ADT-Modus reguliert die dreistufige Drehzahleinstellung automatisch, somit wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Breite
500 mm
Tiefe
630 mm
Länge (mm)
1829 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
550 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
40 V
Merkmale
Typ
Bürstenschneider
Schnittdurchmesser (max.)
350 mm
Kopftyp
Blade
Griffart
U-Griff
Material Messer
Nylon
Drehgeschwindigkeit
6500 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Schallleistungspegel
89.7 dB
Schalldruckpegel
74.4 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,79*
€ 393,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,86*
€ 386,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,22*
€ 382,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,60*
€ 363,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.