Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UR007GM101 Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UR007GM101 Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm Akku
Makita UR007GM101 Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm Akku
Makita UR007GM101 Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm Akku
Makita UR007GM101 Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm Akku
Makita UR007GM101 Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm Akku
Makita UR007GM101 Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93799390
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UR007GM101
EAN/GTIN:
     0088381750240
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Leistungsstarker Akku-Freischneider mit drei Drehzahleinstellungen plus ADT und RundgriffDer vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden. Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs. Mit Kombi-Schutzhaube. Mit Kombi-Schutzhaube für einen schnellen Umbau zwischen den Schneidwerkzeugen, zugelassen für den Einsatz mit 2-Fadenkopf, Metallmesser und Kunststoff-Messerkopf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Breite
396 mm
Tiefe
266 mm
Länge (mm)
1815 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
40 V
Merkmale
Typ
Bürstenschneider
Schnittdurchmesser (max.)
430 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Drahtlos
Ja
Drehgeschwindigkeit
7000 RPM
Schneideweite
430 mm
Schallleistungspegel
99.2 dB
Schalldruckpegel
82.9 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,90*
€ 585,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,49*
€ 582,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,86*
€ 568,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,67*
€ 544,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.