Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kandao Meeting S Videokonferenzsystem 5 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kandao Meeting S Videokonferenzsystem 5 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting S Videokonferenzsystem 5 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting S Videokonferenzsystem 5 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting S Videokonferenzsystem 5 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting S Videokonferenzsystem 5 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting S Videokonferenzsystem 5 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting S Videokonferenzsystem 5 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Kandao Meeting S Videokonferenzsystem 5 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93806780
Hersteller:
     Kandao
Herst.-Nr.:
     MT0623
EAN/GTIN:
     6972805230354
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
WLAN
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
0.45 A
DC-Ausgangsspannung
12 V
DC Ausgangssstrom
1.5 A
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Video-Codec
MJPEG
Gesprächsmitschnitt
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
AC-Netzadapter
Ja
Garantiekarte
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4000 MB
Speichermedien Typ
Flash, Speicherkarte
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Echounterdrückung
Ja
RMS-Leistung
5 W
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Kameras
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Auto-Suche
Ja
Tracking-Modi
Präsentator-Modus
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 "
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofonanzahl
8
Gewicht und Abmessungen
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
42 x 160 x 21 mm
Breite
78.2 mm
Tiefe
78.2 mm
Höhe
256.5 mm
Gewicht
771.5 g
Computersystem
Unterstützte Anwendungen
Zoom, Tencent conference, GotoMeeting, Skype, Teams, Bluejeans, Ding Talk, Slack, ViLiN-HD video conference, Polycom, Starleaf, Google Meet, HUAWEI CLOUD Meeting, WoCloud Conference, Cisco WebEx, Surfing Cloud Meeting
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,79*
€ 562,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,96*
€ 558,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,17*
€ 542,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,05*
€ 504,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.