Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5K45SSEFW Mixer Standmixer 250 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5K45SSEFW Mixer Standmixer 250 W Weiß
KitchenAid 5K45SSEFW Mixer Standmixer 250 W Weiß
KitchenAid 5K45SSEFW Mixer Standmixer 250 W Weiß
KitchenAid 5K45SSEFW Mixer Standmixer 250 W Weiß
KitchenAid 5K45SSEFW Mixer Standmixer 250 W Weiß
KitchenAid 5K45SSEFW Mixer Standmixer 250 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93833635
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5K45SSEFW
EAN/GTIN:
     5413184602727
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen-knetmaschine kitchen aid
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Metall
Schüsselmaterial
Edelstahl
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Weiß
Mixerfunktionen
Schlagen, Kneten, Mixen, Rührer
Kabellänge
1.15 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Planetenrotation
Ja
Schüsselkapazität
4.3 l
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Drehgeschwindigkeit
220 RPM
Entfernbare Schüssel
Ja
Motortyp
AC
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Leistung
250 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Schale enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
353 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
358 mm
Gewicht
10500 g
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,47*
€ 381,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,16*
€ 334,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.