Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive for Xbox Externe Festplatte 2 TB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Game Drive for Xbox Externe Festplatte 2 TB Grün
Seagate Game Drive for Xbox Externe Festplatte 2 TB Grün
Seagate Game Drive for Xbox Externe Festplatte 2 TB Grün
Seagate Game Drive for Xbox Externe Festplatte 2 TB Grün
Seagate Game Drive for Xbox Externe Festplatte 2 TB Grün
Seagate Game Drive for Xbox Externe Festplatte 2 TB Grün
Seagate Game Drive for Xbox Externe Festplatte 2 TB Grün
Seagate Game Drive for Xbox Externe Festplatte 2 TB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93871072
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKX2000405
EAN/GTIN:
     763649171004
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
167 g
Breite
80 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
122.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
37.5 mm
Verpackungshöhe
149 mm
Paketgewicht
253 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.