Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Skies II Fotoalbum Grau 200 Blätter 10 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Skies II Fotoalbum Grau 200 Blätter 10 x 15 cm
Hama Skies II Fotoalbum Grau 200 Blätter 10 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93886409
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007257
EAN/GTIN:
     4007249072573
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • FSC-Mix: Papier aus verantwortungsvollen Quellen
    - Die hochwertige Unterfütterung des Covers wirkt stilvoll und überzeugt mit einer weichen, angenehmen Haptik
    - Glanzvoller Auftritt: Einband-Design in spezieller Hochglanz-Verarbeitung bringt die Cover-Grafik zum Strahlen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Maximale Kapazität
200 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15 cm
Farbe der Seiten
Weiß
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.