Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Skies II Fotoalbum Beige 240 Blätter 10 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Skies II Fotoalbum Beige 240 Blätter 10 x 15 cm
Hama Skies II Fotoalbum Beige 240 Blätter 10 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93886428
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007256
EAN/GTIN:
     4007249072566
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • FSC-Mix: Papier aus verantwortungsvollen Quellen
    - Klassische Buchoptik: verleiht einen eleganten, zeitlosen Touch
    - Die hochwertige Unterfütterung des Covers wirkt stilvoll und überzeugt mit einer weichen, angenehmen Haptik
    - Glanzvoller Auftritt: Einband-Design in spezieller Hochglanz-Verarbeitung bringt die Cover-Grafik zum Strahlen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Maximale Kapazität
240 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15 cm
Farbe der Seiten
Weiß
Medienanzahl pro Paket
60 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.