Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displex Panzerglas (10H) + Case für Apple iPhone 7/8/SE (2020/2022), Montagesticker, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displex Panzerglas (10H) + Case für Apple iPhone 7/8/SE (2020/2022), Montagesticker, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Apple iPhone 7/8/SE (2020/2022), Montagesticker, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Apple iPhone 7/8/SE (2020/2022), Montagesticker, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Apple iPhone 7/8/SE (2020/2022), Montagesticker, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Apple iPhone 7/8/SE (2020/2022), Montagesticker, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Apple iPhone 7/8/SE (2020/2022), Montagesticker, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Apple iPhone 7/8/SE (2020/2022), Montagesticker, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Displex Panzerglas (10H) + Case für Apple iPhone 7/8/SE (2020/2022), Montagesticker, + Case, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93956766
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     01254
EAN/GTIN:
     4028778108939
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Real Glass (2D) mit Case, 360° Rundum-Schutz mit EASY-ON® Stickern

Schutzhülle für 360° Rundum-Schutz
Das transparente TPU-Case schützt und hält zuverlässig - mit einem angenehmem Grip. Die Schutzhülle ist extra-dünn (0,12cm), ultra-leicht und beeinträchtigt durch den dezenten Look die Haptik und Optik Ihres Smartphones nur unwesentlich. Für die optimale Bedienung sind die Druckpunkte und der Kamera-Schutz erhaben.

Glas- und Kantenhärte
Das Displex Panzerglas hat einen Härtegrad von 10H und ist damit nicht nur kratz-, bruch-, und stoßfester als vergleichbare Markenprodukte, sondern übertrifft sogar hochwertiges Saphirglas (9H), das bei Luxusuhren eingesetzt wird. Die Kanten, die bruch- und stoßanfälligste Zone des Smartphones und Schutzglases, sind spezialgehärtet, durch eine mehrfache Polierung abgerundet und mit einer Schock-absorbierenden Kante (bei Full Cover Schutzgläsern) veredelt. Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren wird das Schutzglas extrem widerstandsfähig gegen Schläge, Stöße und Bruch und ist zugleich besonders angenehm bei der Nutzung.

Hüllenfreundlich
Unser Displex Schutzglas wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus Displex Tempered Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt.

Anti Fingerprint
Die oberste Schicht unserer 4-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydrophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der Displex Screen Protector unterstützt auch den 3D/ Haptic Touch (Apple) und die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone Hersteller.

Splitterschutz
Der im Real Glass integrierte High-Tech Splitterschutz von Displex gewährleistet absolute Sicherheit, auch beim Bruch des Panzerglases. Durch das Verbundmaterial der zweiten Schicht im Schutzglas splittert dieses nicht und garantiert somit eine absolut sichere Verwendung. Und wenn es doch zum Ernstfall kommen sollte und das Schutzglas einen Schlag, Fall oder Stoß abgefangen hat und gebrochen ist, dann kann das Displex Schutzglas durch den integrierte High-Tech Splitterschutz problemlos in einem Stück vom Display abgezogen werden.

Hochleistungs-Silikon
Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen.

Einfaches, blasenfreies Aufbringen
Mit den EASY-ON® Montagestickern und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Tempered Glass ungemein schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Screen Protectors auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter dem Schutzglas.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
69 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6/ iPhone 7/ iPhone 8/ iPhone SE (2020/2022)
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Staubresistent
Härte
10H
Lichtdurchlässigkeit
92 %
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.