Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA TIN-WM 500GR Lot Blei 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPHA TIN-WM 500GR Lot Blei 500 g
ALPHA TIN-WM 500GR Lot Blei 500 g
ALPHA TIN-WM 500GR Lot Blei 500 g
ALPHA TIN-WM 500GR Lot Blei 500 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94024645
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TIN-WM 500GR
EAN/GTIN:
     5412810168873
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Löt-Typ
Blei
Gewicht
500 g
Durchmesser
1 mm
Chemische Zusammensetzung
Sn60Pb40
Form
Zylinder
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
530 g
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 0,5 Kilogramm (ab € 138,08* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.