Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 6 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4614 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel 6 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4614 mAh Schwarz
Google Pixel 6 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4614 mAh Schwarz
Google Pixel 6 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4614 mAh Schwarz
Google Pixel 6 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4614 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94032111
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA02900-GB
EAN/GTIN:
     810029930451
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Pixel-Power wie noch nie.
Tensor ist der erste Chip seiner Art. Von Google entwickelt, für Pixel gemacht. Der gleiche Chip kommt auch in Pixel 6 Pro zum Einsatz. Er sorgt dafür, dass dein Phone reibungslos und effizient läuft.

Intelligenterer Chip – smarteres Phone.
Dank hochintelligentem maschinellem Lernen eröffnen sich dir mit deinem Google Phone ganz neue Möglichkeiten. So kannst du dir zum Beispiel Nachrichten und Videos direkt übersetzen lassen – ganz ohne Internet

Noch bessere Kamera.
Mit dem benutzerdefinierten Bildprozessor von Tensor nimmt die neue Pixel-Kamera deine lustigsten Momente und eindrucksvollsten Sternenhimmel genau so auf, wie du sie in Erinnerung hast.

Das bisher leistungsstärkste Pixel.
Das neue Pixel überzeugt durch eine bis zu 80 % höhere Leistung als Pixel 5 – so laden Apps schneller und Spiele laufen flüssiger.5 Außerdem wird Energie gespart, damit der Akku länger hält.

Das sicherste Pixel-Modell, das es je gab.
Tensor bietet zusätzlichen Schutz und funktioniert mit dem neuen Titan M2-Sicherheitschip, damit dein Pixel noch besser vor Angriffen geschützt ist

Eine neue Kamera, um die schönsten Momente noch besser festzuhalten.
Die neuartige Pixel-Kamera hat größere Sensoren – für sattere Farben, besser erkennbare Details und 150 % mehr Licht als bei Pixel 5. Und mit dem Ultraweitwinkelobjektiv der Rückkamera passt mehr auf deine Fotos – sowohl bei Gruppen- als auch Panoramabildern.

Schnell, intelligent, genau auf dich abgestimmt.
Sowohl der Akku, der den ganzen Tag hält, als auch die neu konzipierte Benutzeroberfläche sowie das Smooth Display passen sich allesamt deinen Nutzungsgewohnheiten an. Außerdem profitierst du von leistungsstarkem 5G sowie verbessertem WLAN und Bluetooth

Dieser 24-Stunden-Akku wird dich begeistern.

In 30 Minuten bis zu 50 % geladen.13 Und kann auch deine Kopfhörer laden.

Der intelligente Akku reserviert Energie für deine bevorzugten Apps.

Und im Extrem-Energiesparmodus wird dein aufgeladenes Pixel sogar 48 Stunden lang mit Strom versorgt

Dein Pixel lernt von dir
und priorisiert deine Bedürfnisse.

Die Live-Anzeige kann dir zur richtigen Zeit die Informationen, die du gerade brauchst, zeigen – zum Beispiel deine Bordkarte vor deinem Flug

Sprich fließend Spanisch.
Oder Japanisch. Oder Französisch.

Erkunde die Welt in anderen Sprachen. Lass deine Chats in Echtzeit übersetzen, hör dir Podcasts mit Untertiteln an und benutze deine Kamera, um Schilder zu lesen – in bis zu 55 Sprachen. Das geht sogar ohne Internet

Bereit für die kleinen Unfälle des Alltags.
Pixel 6 besteht aus dem bisher stärksten Gorilla Glass – und hat damit eine bis zu zweimal bessere Kratzbeständigkeit als alle früheren Pixel-Modelle.18 Dank Schutzklasse IP68 machen deinem Phone ein bisschen Wasser und Staub nichts aus. Es sieht also nicht nur toll aus, sondern ist auch langlebig.

Ein gutes Gefühl
dank fortschrittlicher Technologie.

Die aktualisierten Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen von Pixel tragen dazu bei, dass du bestmöglich geschützt bist und deine personenbezogenen Daten, Fotos und anderen Inhalte privat bleiben.

Integrierter Schutz
von Google.

Google Tensor, der neue Titan M2-Sicherheitschip, die Sicherheitsupdates für 5 Jahre und der Sicherheitskern tragen gemeinsam dazu bei, dass Privates auch privat bleibt.

Dein persönlicher
Bodyguard im Taschenformat.
Sicherheit leicht gemacht.

Der Sicherheits-Hub bündelt all deine Sicherheitseinstellungen an einem zentralen Ort. Außerdem erhältst du Tipps, wie du mit einfachen Schritten für noch mehr Sicherheit sorgen kannst.

Deine Privatsphäre, deine Regeln.
Dein Pixel hat keine Geheimnisse vor dir. Du hast die Kontrolle über die Mikrofone und Kameras deines Phones und entscheidest, wann sie benutzt werden. Du kannst sie ganz einfach ein- und ausschalten und selbst festlegen, welche Apps Zugriff darauf haben.

Jedes Mal
ein bisschen besser.

Alle paar Monate verbessert Google dein Pixel mit neuen Softwareupdates, damit du bestimmte Aufgaben noch einfacher erledigen kannst. So hast du immer das Gefühl, ein neues Smartphone in der Hand zu haben.

Pixel 6 Pro hat sogar noch mehr zu bieten.
Jetzt neu: Pixel 6 Pro. Dieses Phone bietet unter anderem ein Teleobjektiv der Profiklasse und ein LTPO-Smooth-Display mit bis zu 120 Hz – und das ist noch nicht alles.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Google
Prozessor
Tensor
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.4 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
411 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.31 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,85
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.2 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.25 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
82 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
114 °
Digitaler Zoom
7 x
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
84 °
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi
1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
App-Verteilungsplattform
Google Play
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
RAM-Typ
LPDDR5
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Stormy Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
207 g
Breite
74.8 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
158.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4614 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,59*
€ 508,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,99*
€ 500,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,67*
€ 466,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,77*
€ 456,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,69*
€ 430,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.