Der iX1300 ist der bislang kompakteste ScanSnap-Scanner – klein, aber fein. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre Produktivität zu steigern. Ein Scanner, der in jeden Alltag und auf jeden Schreibtisch passt – egal, ob Sie im Homeoffice oder im Büro arbeiten.
Kleiner Scanner, große Wirkung
Passt in jeden Alltag und auf jeden Schreibtisch
Die moderne Arbeitswelt ist dynamisch. Wir arbeiten oft auf begrenztem Raum oder an unterschiedlichen Orten.
Der intelligente und kompakte iX1300 findet in jedem Büro oder im Homeoffice Platz und hilft Ihnen dabei, produktiv zu sein – unabhängig davon, von wo aus Sie Ihrer Tätigkeit nachgehen.
Einfach, praktisch und effizient
Der innovative Dokumenteneinzug des iX1300 minimiert die Stellfläche und macht ihn zu unserem bislang kompaktesten Desktop-Scanner. WLAN-Konnektivität und PC-freies Scannen in Cloud-Dienste über die ScanSnap-Cloud ermöglichen eine effizientere Art der Arbeit. Der iX1300 bietet darüber hinaus zeitsparende Funktionen zur Steigerung der Effizienz. Ohne langes Hochfahren ist der Scanner in Sekundenschnelle einsatzbereit. Außerdem können Sie dank der Rücklauffunktion einzelne Blätter scannen, ohne den Deckel zu öffnen. Ein 20 Blatt ADF und eine Scangeschwindigkeit von 30 Blatt (60 Seiten) pro Minute lassen keine Wünsche offen. Mit der intuitiven ScanSnap-Home-Software (im Lieferumfang enthalten) können Sie die vorhandenen Dokumente ganz einfach in die gewünschten digitalen Formate umwandeln. So haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Verwaltungsaufgaben und können sich auf die Dinge konzentrieren, die Ihnen wirklich wichtig sind. Der iX1300 ist unser bisher kompaktester Scanner, der die persönliche Produktivität steigert und dafür sorgt, dass papierbasierte Dokumente für Sie und Ihr Unternehmen arbeiten.
Gesteigerte Produktivität
Rücklauffunktion ScanSnap setzt keine IT-Kenntnisse voraus – ein Knopfdruck genügt. Und beim iX1300 müssen Sie nicht einmal die Abdeckung öffnen. Die Rücklauffunktion ermöglicht es, beide Seiten einzelner Blätter oder Broschüren mit einer Stärke von bis zu zwei Millimeter zu scannen, indem Sie diese einfach einlegen und die Scan-Taste drücken.
Einzug in U-Form Der iX1300 ist unser kompaktester Desktop-Scanner. Der niedrige Platzbedarf ist dem innovativen Einzug in U-Form zu verdanken, bei dem Sie keine Gegenstände aus dem Weg räumen müssen, um das Papierfach zu verlängern, wenn Sie mehrere Blätter scannen möchten – das spart Zeit und Platz.
WLAN-Konnektivität Dank WLAN-Konnektivität und PC-freiem Scannen können Sie den iX1300 schnell einrichten und direkt in Ihre bevorzugten Cloud-Dienste oder unsere mobile App scannen.
Standardmäßige, bearbeitbare Ausgabe Steigern Sie Ihre Produktivität mit der Fähigkeit des iX1300, Ihre Dokumente in verschiedenen Formaten zu speichern, darunter PDFs und durchsuchbare PDFs, bearbeitbare MS Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien oder JPEG – eine praktische Funktion, die für Flexibilität bei der Arbeit mit digitalen Dateien sorgt.
Effizienz steigern
Schnelles Scannen mehrerer Blätter
Effizienz genießt in der modernen Arbeitswelt oberste Priorität – und der iX1300 bietet sie. Mit einer beeindruckenden Scangeschwindigkeit von 30 Blatt pro Minute und einem automatischen Dokumenteneinzug, der bis zu 20 Blatt fasst, können Sie zuverlässig und in kürzester Zeit scannen, was immer Sie möchten - damit Sie sich schnell wieder den wichtigeren Dingen in Ihrem Leben widmen können.
Benutzerdefinierte Dateikennzeichnung Mit der benutzerdefinierten Dateiverknüpfung können Sie gescannten Dokumenten mit minimalem Aufwand eigene Tags vergeben – so lassen sich diese einfacher und schneller suchen, wiederfinden und zuordnen.
Intuitive ScanSnap-Home-Software Die intuitive ScanSnap-Home-Software (im Lieferumfang enthalten) hilft Ihnen, Ihre Dokumente schnell und einfach in die gewünschten digitalen Dateien umzuwandeln. So haben Sie mehr Kontrolle und können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Von der automatischen Klassifizierung nach Dokumententyp, der Bildoptimierung und der finalen Zuordnung bis hin zur Unterstützung bei der Verwaltung und Bearbeitung gescannter Daten von Dokumenten, Quittungen, Visitenkarten, Fotos und vielem mehr – ScanSnap Home beseitigt den Stress beim Organisieren und Finden Ihrer benötigten Dokumente.
Benutzerfreundlichkeit
Einfache Einrichtung Mit dem iX1300 müssen Sie sich nicht mit komplexen Einstellungen oder TWAIN-Protokollen herumschlagen. Die einfache Einrichtung über WLAN oder vom Mobiltelefon aus sorgt für ein unkompliziertes, benutzerfreundliches Anwendererlebnis.
Kein Hochfahren Wenn Sie etwas zu scannen haben, möchten Sie keine Zeit verschwenden. Der iX1300 benötigt keine Zeit zum Hochfahren und verfügt zudem über einen optimierten Scanprozess, der es ermöglicht, in nur zwei oder drei Schritten vom Start zum Scan zu gelangen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 296 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 114 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 87 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2000 g | Design | Scanner-Typ | ADF-Scanner | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | USB-Stecker | USB Typ-B | Leistungen | Sensor-Typ | Colour CIS | ![](/p.gif) | Lichtquelle | LED | ![](/p.gif) | Scanner-Dateiformate | JPEG, PDF | ![](/p.gif) | Scan-Treiber | ScanSnap | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | Energie | Netzteiltyp | AC | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W | Scannen | Maximale Scan-Abmessung | 216 x 360 mm | ![](/p.gif) | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | ![](/p.gif) | Duplex-Scan | Ja | ![](/p.gif) | ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 30 Seiten pro Minute | Netzwerk | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | ![](/p.gif) | Unterstützte Scan-Medientypen | Visitenkarte, Post Card(JPN) | ![](/p.gif) | Mehrzweckfach - Medienerkennung | Ja | ![](/p.gif) | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | ![](/p.gif) | ISO-B-Formate | B5, B6 | ![](/p.gif) | Letter | Ja | ![](/p.gif) | Legal | Ja | ![](/p.gif) | Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 40 - 209 g/m² | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Eingangskapazität | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
|