Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Cloer 6630 Crêpes-Maschine 2 Crepe(s) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94048901
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6630
EAN/GTIN:
     4004631015415
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe-maker cloer
Zum Backen von hauchdünnen Crêpes, Crêpes-Platte: 30 cm Ø, Antihaftbeschichtung - Zum Backen von hauchdünnen Crêpes, Pfannkuchen, Omelette, Wraps und weiteren Teigarten - Große Backfläche für Crêpes mit bis zu 30 cm Ø - Einfache Bedienung durch stufenlos einstellbarer Temperatureinstellung mit roter und grüner Kontrollleuchte - Teigverteiler aus Holz und Crêpes Wender im Set enthalten - Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung und leichte Reinigung mit einem feuchten Tuch - Standfunktion, der Crêpes Maker kann platzsparend im Schrank verstaut werden - Kabelaufwicklung mit Steckerdepot unter dem Gerät - Schwarzes Kunststoffgehäuse mit Edelstahlelementen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lieferumfang
Teigteiler
Ja
Technische Details
Anzahl der Crepes
2 Crepe(s)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kreppdurchmesser
30 cm
Regelbare Temperatur
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Stufenloser Temperaturregler
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Weitere Suchbegriffe: crepe maker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.