Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilfa WKG-2200S Wasserkocher 1,8 l 2200 W Schwarz, Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilfa WKG-2200S Wasserkocher 1,8 l 2200 W Schwarz, Silber, Transparent
Wilfa WKG-2200S Wasserkocher 1,8 l 2200 W Schwarz, Silber, Transparent
Wilfa WKG-2200S Wasserkocher 1,8 l 2200 W Schwarz, Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94050188
Hersteller:
     Wilfa
Herst.-Nr.:
     609942
EAN/GTIN:
     7044876099426
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,8l
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Gehäusematerial
Glas
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Power-LED
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.