Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilfa QUICK BOIL Wasserkocher 1 l 1500 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilfa QUICK BOIL Wasserkocher 1 l 1500 W Schwarz, Edelstahl
Wilfa QUICK BOIL Wasserkocher 1 l 1500 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94071310
Hersteller:
     Wilfa
Herst.-Nr.:
     609949
EAN/GTIN:
     7044876099495
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
490 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.