Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics WU-CA(W) USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,12 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics WU-CA(W) USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,12 m USB A USB C Schwarz
Kramer Electronics WU-CA(W) USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,12 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94365406
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     WU-CA(W)
EAN/GTIN:
     7291063088163
Suchbegriffe:
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
USB-Ladesteckdose
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Stecker-Material
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
4.8 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.12 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.