Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aristo Geo-Pen Druckbleistift 0,5 mm HB 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aristo Geo-Pen Druckbleistift 0,5 mm HB 1 Stück(e)
Aristo Geo-Pen Druckbleistift 0,5 mm HB 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94395666
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR85025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
ARISTO Geo-Pen ist ein robuster Feinminenstift für fortgeschrittene Anwendungen im Bereich Schule und Ausbildung und besticht durch Präzision und Langlebigkeit. Hochwertige Materialien, eine ergonomisch gerillte Griffzone und die gefederte Minenführung sorgen für exzellente Ergebnisse. Eine komfortable Bedienung gewährleisten ein unter dem Metalldruckknopf befindlicher Radiergummi, der Metallclip, die integrierten HB Polymer-Minen (mittelhart) und der Linienbreiten-Farbcode nach ISO. ARISTO Geo-Pen ist in den klassischen Farben Schwarz und Weinrot und in 3 Strichstärken erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.5 mm
Form
Rund
Mine
Metall
Ergonomischer Griff
Ja
Integrierter Radiergummi
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.