Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Braun Series 8 81747473 Herrenrasierapparat Folienschaber Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94403366
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81747473
EAN/GTIN:
     4210201391654
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Präzisionsschnittsystem
Ja
Nass
Ja
Sonic-Technologie
Ja
Präzisions-Langhaarschneider
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LED
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Batteriegewicht
31.9 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
252 mm
Paketgewicht
607.32 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
146 mm
Höhe des Versandkartons
267 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Variable Spannung
Ja
Anzeige
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Ladend
Ladegerät
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Beutel
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, Nasenhaar-Schneider, Nasenhaar-Trimmer, Nasenhaarschneider, Nasenhaartrimmer, Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, Rasierkopf, Scherkopf, Scherkopfeinheit, haarschneidemaschine braun, haar schneider, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.