Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 18645 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 18645 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche
Alphacool 18645 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche
Alphacool 18645 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche
Alphacool 18645 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche
Alphacool 18645 Computerkühlsystemteil/-zubehör Schläuche
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94480330
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     18645
EAN/GTIN:
     4250197186452
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schläuche
Material
EPDM
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
CE, FC, RoHS
Technische Details
Länge (mm)
300 mm
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
285 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.