Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-LA342 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-LA342 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Fujitsu PY-LA342 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94481539
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-LA342
EAN/GTIN:
     4063872773058
Suchbegriffe:
Primergy
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
fujitsu primergy
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
3.0
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
69 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
LAN-Controller
Intel® X710
Weitere Suchbegriffe: primergy, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,61*
€ 445,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,96*
€ 434,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,64*
€ 405,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.