Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Glenos 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Glenos 60
SLV Glenos 60
SLV Glenos 60
SLV Glenos 60
SLV Glenos 60
SLV Glenos 60
SLV Glenos 60
SLV Glenos 60
SLV Glenos 60
SLV Glenos 60
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94809108
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die mit einem Hochleistungs LED Strip ausgestatte Spiegelleuchte GLENOS überzeugt durch ihre elegante und schmale Erscheinung. Die L-förmige Befestigung des Profils, der in schwarz, weiß und grau erhältlichen Spiegelleuchte, sorgt für eine blendfreie Ausleuchtung des Spiegels. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
540 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
12 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1170 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.