Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
GROHE Essence Schwarz, Gebürsteter Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-94812319
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
30294DL0
EAN/GTIN:
4005176488504
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
530 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
240 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
197 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
49 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Schwarz, Gebürsteter Stahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Type U
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Wasserhähne
Weitere Suchbegriffe:
Einhandmischer
,
Einhebelarmatur
,
Einhebelmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
grohe spültisch-einlochbatterie
,
spültisch einlocharmatur
,
einhandarmatur spüle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,54*
€ 715,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,44*
€ 682,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,44*
€ 666,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,25*
€ 646,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,66*
€ 607,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 31126004 Badarmatur
Grohe
31126004
ab € 159,29*
Ähnlich
GROHE 31482003 Badarmatur
Grohe
31482003
ab € 143,75*
Ähnlich
GROHE 33975004 Badarmatur
Grohe
33975004
ab € 136,17*
Ähnlich
GROHE Essence Schwarz, Gebürsteter Stahl, Graphit
Grohe
30294AL0
ab € 509,80*
Ähnlich
GROHE Essence Schwarz, Gold
Grohe
30294GN0
ab € 507,91*
Ähnlich
GROHE EH-Spültischbatterie K7 Medium 31379 mit Profibrause hard graphite 31379A00
Grohe
31379A00
ab € 1.019,30*
Ähnlich
GROHE EH-Spültischbatterie K7 Medium mit Profibrause hard graphite geb. 31379AL0
Grohe
31379AL0
ab € 1.102,23*
Ähnlich
GROHE EH-Spültischbatterie K7 mit Profibrause hard graphite 32950A00
Grohe
32950A00
ab € 1.310,68*
Ähnlich
GROHE EH-Spültischbatterie K7 mit Profibrause hard graphite gebürstet 32950AL0
Grohe
32950AL0
ab € 1.399,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen