Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Minta Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Minta Gebürsteter Stahl
GROHE Minta Gebürsteter Stahl
GROHE Minta Gebürsteter Stahl
GROHE Minta Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94812636
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30274DL0
EAN/GTIN:
     4005176488689
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
328 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
223 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
295 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
54 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Wasserströmungsmodi
Spray, Stream
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
30309000
ab € 157,85*
Zubehör
Grohe
34487000
ab € 86,77*
Zubehör
Grohe
40535DL0
ab € 69,48*
Zubehör
Grohe
47533000
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.