Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Minta Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Minta Graphit
GROHE Minta Graphit
GROHE Minta Graphit
GROHE Minta Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94813168
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32917AL0
EAN/GTIN:
     4005176488702
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
356 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
223 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
231 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
43 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Graphit
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40535AL0
ab € 69,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.