Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports 970310 Brettspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports 970310 Brettspiel
Schildkröt Funsports 970310 Brettspiel
Schildkröt Funsports 970310 Brettspiel
Schildkröt Funsports 970310 Brettspiel
Schildkröt Funsports 970310 Brettspiel
Schildkröt Funsports 970310 Brettspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94819449
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970310
EAN/GTIN:
     4000885703108
Suchbegriffe:
Brettspiele
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Der neue Mini Tischkicker von Schildkröt darf auf keiner Garten- und Fussballparty fehlen. Er ist der perfekte Halbzeit- und Pausenfüller für Jung und Alt. Durch die kompakte Größe und das geringe Gewicht kann er einfach unterm Arm mit zur Fußball-Party genommen werden und auch zu Hause beim Aufbewahren nimmt er kaum Platz ein. Er besteht aus einer 27 x 40cm großen Spielfläche, 2 Spielstangen / Spielerreihen für jedes der beiden Teams sowie zwei Bällen. Mit der Toranzeige über den Toren habt ihr den aktuellen Spielstand immer im Blick. Der Schildkröt Mini Kicker ist aus robustem Kunststoff konstruiert, steht idealerweise auf einem kleinen Tisch (Stehtisch) und ist mit Anti-Rutsch Füßen ausgestattet. Er benötigt kaum Platz und ist einfach aufzubauen. Die Maße des fertigen Kickers betragen: 50 x 50 x 11,5cm. Er kommt vormontiert im Farbkarton und eine Aufbauanleitung liegt bei. Das schnelle Spiel trainiert ganz nebenbei die Hand-Auge-Koordination und das Reaktionsvermögen. Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards. ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Artikel enthält kleine Kugel, Verschluckungs- und Erstickungsgefahr. Altersempfehlung: 5+ Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
115 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.