Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports 970502 Baldachin-Schaukel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports 970502 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970502 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970502 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970502 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970502 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970502 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970502 Baldachin-Schaukel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94819504
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970502
EAN/GTIN:
     4000885705027
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Nestschaukel
Vogelnestschaukel
Schaukeln macht bekanntlich glücklich und Kinder und Erwachsene lieben es. Lassen Sie sich überzeugen und schwingen Sie mit den neuen Schildkröt Schaukeln durch die Lüfte. Nestschaukeln unterscheiden sich von herkömmlichen Schaukeln weniger durch die Höhe und die Länge der Seile, als vielmehr durch die Größe der Sitzfläche und bieten meist mehreren Kindern gleichzeitig Platz. Die Schildkröt Nestschaukel mit einem Durchmesser von 90cm hat eine bequeme und geschlossene Sitzfläche aus widerstandsfähigem Kunststoffgeflecht (Polypropylen) und bietet ausreichend Platz für ein sicheres Schaukeln und Entspannen. Die 4 formstabilen Stahlrohre (25mm x 0,8mm) haben einen Aufprallschutz und werden mit einem Sicherheitsklicksystem miteinander verbunden. Die PE-Tragseile (Ø 10mm) sind über zwei Stellachten bis 160cm höhenverstellbar und werden mit einem O-Ring aus Edelstahl aufgehängt. Die Nestschaukeln von Schildkröt bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, passen gut zu vielen Lagen und können im Innen- und Außenbereich benutzt werden. Das maximale Nutzergewicht beläuft sich bei allen Nestschaukeln auf 150kg. Altersempfehlung: 4+. Die Schaukel wird teilzerlegt, inkl. Montageanleitung und Werkzeug geliefert.

Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards.

ACHTUNG! Vor Benutzung Gebrauchsanleitung lesen und beachten / Die Aufsicht durch einen Erwachsenen wird dringend empfohlen / Benutzung nur durch eine Person / Maximales Nutzergewicht: 150kg / Altersempfehlung: 4+.

Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Sitze
1 Sitz(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Färbung
Monochromatisch
Rahmenmaterial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaukel, baldachin blau, schaukel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.