Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports 970519 Baldachin-Schaukel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports 970519 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970519 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970519 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970519 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970519 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970519 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970519 Baldachin-Schaukel
Schildkröt Funsports 970519 Baldachin-Schaukel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94819531
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970519
EAN/GTIN:
     4000885705195
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Schaukel
Schaukelsitz
Schaukeln macht bekanntlich glücklich und Kinder und Erwachsene lieben es. Lassen Sie sich überzeugen und schwingen Sie mit den neuen Schildkröt Schaukeln durch die Lüfte. Auf der Schildkröt Skateboard Schaukel aus Holz (80cm x 20cm x 1,8cm) kann man, wie auf einem Skateboard, stehend in der Luft skaten oder sitzend schaukeln. Die außergewöhnliche Schaukel erfordert Geschicklichkeit, Balance und Koordination. Mit 2 Rundstab-Haltegriffen (45cm x Ø 3cm) zum Festhalten, kann die Schaukel zwischen 73cm und 105cm höhenverstellt werden. Das Board hat eine 4mm starke EVA Oberfläche mit Anti-Rutsch Struktur. Auch hier sind die PE-Seile (Ø 10mm) bis 160cm höhenverstellbar und werden an den Halteringen befestigt. Maximale Belastbarkeit: 100kg. Die Schaukeln von Schildkröt bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und passen gut zu vielen Lagen. Die Schaukel wird montiert und inklusive Anleitung geliefert. Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards. ACHTUNG! Vor Benutzung Gebrauchsanleitung lesen und beachten / Die Aufsicht durch einen Erwachsenen wird dringend empfohlen / Benutzung nur durch eine Person / Maximales Nutzergewicht: 100kg / Altersempfehlung: 5+. Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Sitze
1 Sitz(e)
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Sitzmaterial
Holz
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Skateboard, Therapieschaukeln, schaukel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.