Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports 970341 Beach-Volleyball-Ball Draußen Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports 970341 Beach-Volleyball-Ball Draußen Gemischte Farben
Schildkröt Funsports 970341 Beach-Volleyball-Ball Draußen Gemischte Farben
Schildkröt Funsports 970341 Beach-Volleyball-Ball Draußen Gemischte Farben
Schildkröt Funsports 970341 Beach-Volleyball-Ball Draußen Gemischte Farben
Schildkröt Funsports 970341 Beach-Volleyball-Ball Draußen Gemischte Farben
Schildkröt Funsports 970341 Beach-Volleyball-Ball Draußen Gemischte Farben
Schildkröt Funsports 970341 Beach-Volleyball-Ball Draußen Gemischte Farben
Schildkröt Funsports 970341 Beach-Volleyball-Ball Draußen Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94819542
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970341
EAN/GTIN:
     4000885703412
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
beach volleyball
Neopren Beachvolleyball von Schildkröt in "normaler" Größe 5, Durchmesser 21 cm. Neopren-Oberfläche mit guter Vernähung. Die Bälle sind in drei trendigen, neuen Designs erhältlich. Die beliebten Schildkröt Neoprenbälle bestechen durch ihre textile und weiche Oberfläche, die deutlich weniger Hautreizungen erzeugt im Vergleich zu Leder- oder Kunstlederbällen (bspw. beim Baggern oder barfuß Fußballspielen). Auch für Kinder eignen sich die Bälle aufgrund ihrer Griffigkeit, die das Greifen und Fangen deutlich leichter machen. Alle Neoprenbälle eignen sich auch gut für das Spiel im Wasser und sind sogar salzwasserfest. Hinweis: alle Schildkröt Neoprenbälle kommen unaufgeblasen. Bitte beachte: Der Artikel kommt in drei Designs - das Design kann leider nicht ausgewählt werden und kommt nach Verfügbarkeit. Zum Aufblasen wird eine Pumpe benötigt, die hier nicht im Lieferumfang enthalten ist! Bitte mit maximal 0,2 bar aufpumpen. Bitte beim Aufblasen darauf achten, dass mit der Nadel der Pumpe der Ball auf der gegenüberliegenden Seite nicht beschädigt wird. Die Nadel vor dem Einstecken leicht befeuchten, dann rutscht sie leichter ins Ventil.

Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Lange Schnüre, Strangulationsgefahr.

Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Gemischte Farben
Material
Neopren
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Färbung
Muster
Ballgröße
5
Geschlecht
Unisex
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.