Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6635651 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6635651 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 16 W
Trilux 6635651 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95191634
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6635651
EAN/GTIN:
     4018242342358
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
496 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
571 mm
Gewicht
9000 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1650 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
97 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,87*
€ 856,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,60*
€ 844,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,23*
€ 816,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,92*
€ 793,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,86*
€ 753,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.