Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6663540 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 34 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6663540 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 34 W
Trilux 6663540 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 34 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95193993
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6663540
EAN/GTIN:
     4018242344864
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
496 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
571 mm
Gewicht
9600 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
34 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
97 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,02*
€ 932,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,93*
€ 923,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,71*
€ 892,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,09*
€ 865,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,57*
€ 821,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.