Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance C XG131 | X712.RGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance C XG131 | X712.RGB Midi Tower Schwarz
Xilence Performance C XG131 | X712.RGB Midi Tower Schwarz
Xilence Performance C XG131 | X712.RGB Midi Tower Schwarz
Xilence Performance C XG131 | X712.RGB Midi Tower Schwarz
Xilence Performance C XG131 | X712.RGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95209003
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XG131
EAN/GTIN:
     4044953503016
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Max CPU Kühler-Höhe
200 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
6700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.