Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2011C-C6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S2011C-C6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 1 Modul(e)
ABB S2011C-C6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 1 Modul(e)
ABB S2011C-C6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 1 Modul(e)
ABB S2011C-C6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95217435
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251281R0064
EAN/GTIN:
     4053546044515
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Minikippschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200C schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1 und DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einem doppelt gerichtetem Zylinderliftanschluss. Leiterquerschnitte bis zu 16 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das Zubehörsortiment der G2C Serie bietet Ihnen flexible Möglichkeiten weitere Aufgaben zu erfüllen. Dieses Gerät bietet Ihnen zwei separat geschützte Anschlüsse in nur einer Teilungseinheit (17,8mm).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
240 V
Gesamtverlustleistung
3 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Mindestbestellmenge
12 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
1970 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.