Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F202 B-25/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB F202 B-25/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB F202 B-25/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB F202 B-25/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB F202 B-25/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95220441
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202568R1250
EAN/GTIN:
     8012542341253
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit
allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung)
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40).
Einsatzgebiete sind in Haushalt, Gewerbe- oder Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme mit glatten Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren können. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
60 Hz
Nennstrom
25 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
1.58 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
236 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromtyp
Typ B
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Verschmutzungsgrad
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
IEC/EN 61008
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,10*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,49*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,72*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 41,94*
Zubehör
ABB
2CSF200996R0013 F2C-ARI
ab € 389,15*
Zubehör
ABB
2CSF200997R0013 F2C-CM
ab € 284,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.