Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia My 2.5" SSD 2.5" 256 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia My 2.5" SSD 2.5" 256 GB Serial ATA III
MyMedia My 2.5" SSD 2.5" 256 GB Serial ATA III
MyMedia My 2.5" SSD 2.5" 256 GB Serial ATA III
MyMedia My 2.5" SSD 2.5" 256 GB Serial ATA III
MyMedia My 2.5" SSD 2.5" 256 GB Serial ATA III
MyMedia My 2.5" SSD 2.5" 256 GB Serial ATA III
MyMedia My 2.5" SSD 2.5" 256 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95239697
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69280
EAN/GTIN:
     0023942692805
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
27000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
66000 IOPS
TBW-Bewertung
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.