Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 49XS4J-B 124,5 cm (49") IPS WLAN 4000 cd/m² Full HD+ Schwarz WebOS 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 49XS4J-B 124,5 cm (49") IPS WLAN 4000 cd/m² Full HD+ Schwarz WebOS 24/7
LG 49XS4J-B 124,5 cm (49") IPS WLAN 4000 cd/m² Full HD+ Schwarz WebOS 24/7
LG 49XS4J-B 124,5 cm (49") IPS WLAN 4000 cd/m² Full HD+ Schwarz WebOS 24/7
LG 49XS4J-B 124,5 cm (49") IPS WLAN 4000 cd/m² Full HD+ Schwarz WebOS 24/7
LG 49XS4J-B 124,5 cm (49") IPS WLAN 4000 cd/m² Full HD+ Schwarz WebOS 24/7
LG 49XS4J-B 124,5 cm (49") IPS WLAN 4000 cd/m² Full HD+ Schwarz WebOS 24/7
LG 49XS4J-B 124,5 cm (49") IPS WLAN 4000 cd/m² Full HD+ Schwarz WebOS 24/7
LG 49XS4J-B 124,5 cm (49") IPS WLAN 4000 cd/m² Full HD+ Schwarz WebOS 24/7
LG 49XS4J-B 124,5 cm (49") IPS WLAN 4000 cd/m² Full HD+ Schwarz WebOS 24/7
LG 49XS4J-B 124,5 cm (49") IPS WLAN 4000 cd/m² Full HD+ Schwarz WebOS 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95266140
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     49XS4J-B.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
4000 cd/m²
HD-Typ
Full HD+
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Farbsättigung
67 %
RGB-Farbraum
NTSC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1092.7 mm
Display Tiefe
83.5 mm
Display Höhe
626.4 mm
Displaygewicht
20800 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
25300 g
Leistungen
Analoges Signalformatsystem
NTSC
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CB / NRTL, FCC Class "A" / CE / KC / VCCI, ErP
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
345 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
1177 BTU/h
Computersystem
Computersystem
Ja
Computersystem-Typ
System on Chip (SoC)
Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
1.4
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl von Lautsprecherausgängen
2
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 600 mm
Rahmenbreite (unten)
9 mm
Rahmenbreite (Seite)
6.5 mm
Rahmenbreite (oben)
9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.036,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.216,98*
€ 2.638,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.197,85*
€ 2.615,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.125,93*
€ 2.529,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,35*
€ 2.474,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.036,86*
€ 2.423,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.