Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG LT340C 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 240 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG LT340C 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 240 cd/m²
LG LT340C 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 240 cd/m²
LG LT340C 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 240 cd/m²
LG LT340C 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 240 cd/m²
LG LT340C 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 240 cd/m²
LG LT340C 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 240 cd/m²
LG LT340C 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 240 cd/m²
LG LT340C 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 240 cd/m²
LG LT340C 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 240 cd/m²
LG LT340C 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 240 cd/m²
LG LT340C 81,3 cm (32") Full HD Schwarz 240 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95268103
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32LT340C9ZB.AEU
EAN/GTIN:
     8806091550491
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C2, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
C
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Typ der Lünette
Narrow Bezel
Ständertyp
Angeschlossener Stand
Standfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
33.4 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
739 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
168 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
472 mm
Gewicht (mit Ständer)
4900 g
Breite (ohne Standfuß)
739 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84 mm
Höhe (ohne Standfuß)
441 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
812 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
6100 g
Leistungen
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
240 cd/m²
Motion Interpolation Technologie
Motion Rate 60
Kontrastverhältnis
1100:1
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Management-Funktionen
Basishotelmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 202,66*
Zubehör
Neomounts
LED-W400BLACK
ab € 31,35*
Zubehör
Neomounts
LED-W500
ab € 88,10*
Zubehör
Neomounts
FPMA-C340BLACK
ab € 49,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.