Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Mega Cone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Mega Cone
RZB Mega Cone
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95364091
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     621101.0231.1
EAN/GTIN:
     4051859512165
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Metallisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, EAC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
249 mm
Gewicht
2900 g
Länge (mm)
160 mm
Lampen
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Strahlungswinkel
90 °
Lichtleistung
790 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,54
Beleuchtungseffizienz
57 lm/W
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchten rzb, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,31*
€ 413,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.