Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 520-37 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 520-37 Mauspad Schwarz
Sandberg 520-37 Mauspad Schwarz
Sandberg 520-37 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     4249L-520-37
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     520-37
EAN/GTIN:
     5705730520372
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Das Mauspad mit einer Handgelenkstütze aus Memory Foam entlastet Ihr Handgelenk. Dadurch wird das Risiko eines RSI-Syndroms (besser bekannt als Mausarm) verringert. Dank der rutschfesten Unterseite bleibt das Pad selbst bei schnellen Mausbewegungen fest auf dem Tisch liegen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
275 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Memory-Schaum
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
250 mm
Dicke
23 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
248
pro Stück
€ 10,00*
ab € 6,69*
€ 9,90*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,47*
€ 17,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,88*
€ 26,23*
6 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,24*
€ 37,26*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.