Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 10178 Heißluftpistole 650 °C 2000 W Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 10178 Heißluftpistole 650 °C 2000 W Schwarz, Blau
Alphacool 10178 Heißluftpistole 650 °C 2000 W Schwarz, Blau
Alphacool 10178 Heißluftpistole 650 °C 2000 W Schwarz, Blau
Alphacool 10178 Heißluftpistole 650 °C 2000 W Schwarz, Blau
Alphacool 10178 Heißluftpistole 650 °C 2000 W Schwarz, Blau
Alphacool 10178 Heißluftpistole 650 °C 2000 W Schwarz, Blau
Alphacool 10178 Heißluftpistole 650 °C 2000 W Schwarz, Blau
Alphacool 10178 Heißluftpistole 650 °C 2000 W Schwarz, Blau
Alphacool 10178 Heißluftpistole 650 °C 2000 W Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95443128
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     10178
EAN/GTIN:
     4250197101783
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Flüssigkühlsystemarmatur
Alphacool's vielseitig einsetzbare Apex Heat Gun ist das perfekte Werkzeug für jeden Wasserkühlungsenthusiasten und hat einen festen Platz im Werkzeugkasten verdient. Mithilfe der Heat Gun geht das Verlegen und Biegen von Hard Tubes kinderleicht von der Hand! Volle Kontrolle Temperatur und Luftstrom können einfach mit Hilfe von Drucktasten auf der Oberseite der Heat Gun eingestellt werden. Das großzügige LCD-Display zeigt im aktivierten Zustand die aktuelle Temperatur sowie die Stärke des Luftstroms an. Sicherheit Ausgestattet mit drei Gummifüßen an der Rückseite lässt sich die Heat Gun hervorragend hinstellen, um bei der Arbeit beide Hände frei haben zu können. Die Gummifüße verleihen ihr einen stabilen Stand und erleichtern unter anderem den Abkühlungsprozess nach erledigter Arbeit. Sie verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen, die das Abkühlen beschleunigen. Nach Abschaltung läuft das Gebläse nach, die überschüssige Wärme im Gerät wird abgeführt und die Heizspule kann gleichmäßig abkühlen. Dieser Vorgang verlängert die Haltbarkeit der Heat Gun deutlich. Vielseitig einsetzbar Im Lieferumfang sind 3 Düsen für verschiedenste Anwendungen enthalten. Über das Bearbeiten von Hard Tubes in einer Wasserkühlung hinaus, ist Alphacool's Apex Heat Gun eine sinnvolle Ergänzung für jeden Werkzeugkasten.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
8 A
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Arbeitstemperatur (max.)
650 °C
Arbeitstemperatur (min.)
80 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Griffform
Pistolengriff
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.