Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incase Compact Sleeve Woolenex 40,6 cm (16") Schutzhülle Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Incase Compact Sleeve Woolenex 40,6 cm (16") Schutzhülle Navy
Incase Compact Sleeve Woolenex 40,6 cm (16") Schutzhülle Navy
Incase Compact Sleeve Woolenex 40,6 cm (16") Schutzhülle Navy
Incase Compact Sleeve Woolenex 40,6 cm (16") Schutzhülle Navy
Incase Compact Sleeve Woolenex 40,6 cm (16") Schutzhülle Navy
Incase Compact Sleeve Woolenex 40,6 cm (16") Schutzhülle Navy
Incase Compact Sleeve Woolenex 40,6 cm (16") Schutzhülle Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95443600
Hersteller:
     Incase Designs
Herst.-Nr.:
     INMB100693-NVY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Navy
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
273.05 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
19.05 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.