Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO GT 4030 30 cm Akku Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO GT 4030 30 cm Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO GT 4030 30 cm Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO GT 4030 30 cm Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO GT 4030 30 cm Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO GT 4030 30 cm Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO GT 4030 30 cm Akku Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95449513
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113608
EAN/GTIN:
     4003718058437
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer
Der AL-KO GT 4030 Akku-Rasentrimmer – präzise Rasenpflege für Ihren Garten Der AL-KO GT 4030 Li-Ion aus der AL-KO ENERGY FLEX Familie überzeugt mit perfekten Mähergebnissen in bewährter AL-KO Qualität. Ohne Abgase und leise verrichtet der kräftige Akku-Gartentrimmer seinen Dienst in heimischen Gärten. Die hohe Akku-Leistung, gepaart mit hoher Schnittbreite und leichter Bedienung dank flexiblem Schneidkopf, verstellbarem Zusatzgriff und Tipp-Automatik, erleichtert Ihnen das präzise, zeitsparende Trimmen aller Flächen, Kanten und Winkel Ihres Gartens. Technische Details des AL-KO GT 4030 Li-Ion Akku-Rasentrimmers Der starke 40-V-Akku mit einer Laufzeit von 60 bis 80 min und die Schnittbreite von 30 cm sorgen beim AL-KO GT 4030 Li-ION für ein effizientes Trimmen auch großer Flächen. Der Li-Ion-Akku mit hoher Lebensdauer ist in ca. 90/120 min aufgeladen. Der kräftige Freischneider für Ihren Garten liefert die Energie, um auch schwierige Stellen exakt zu trimmen. Dabei sorgt der flexible, um 180 Grad schwenkbare Fadenkopf mit Pflanzenschutzbügel für höchste Präzision an der Rasenkante, unter Büschen und an Wänden. Per Tipp-Automatik stellen Sie die optimale Fadenlänge während des Trimmens leicht ein, indem Sie mit dem Trimmerkopf auf den Boden tippen. Individuelle Arbeitshöheneinstellung durch ausziehbarem Alu-Teleskopholm. Ihre Freiheit: Der leistungsstarke Akku-Trimmer von AL-KO eignet sich optimal für routinierte Gartenbesitzer, die zeitsparend arbeiten wollen. Dank Flüsterantrieb bleiben Ihre Nachbarn ungestört – Sie trimmen zu jeder Tageszeit, unabhängig von starren Ruhezeiten. Ein Akku, viele Gartengeräte: Der GT 4030 ist Teil Ihrer AL-KO ENERGY FLEX Familie. Wenn Sie bereits AL-KO ENERGY FLEX Geräte besitzen, setzen Sie Ihren vorhandenen Akku einfach im GT 4030 ein. Wenn Sie erstmalig den GT 4030 anschaffen, bestellen Sie den Akku und das Ladegerät bitte mit (nicht im Lieferumfang). Ihr Vorteil: Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt den Akku für dieses Gartengerät mit ein. Hinweis: Die Angaben zu Mähflächen und Laufzeiten unserer Akkugeräte können abhängig von der Beschaffenheit des betroffenen Mähgutes abweichen (Grashöhe, -dichte, Feuchtigkeitsgrad etc.). Den AL-KO GT 4030 kaufen & Alternativen Den AL-KO GT 4030 Li-Ion können Sie bei uns im Webshop oder bei einem Fachhändler erwerben. Er ist das perfekte Produkt, wenn Sie einen kräftigen und präzisen Akku-Trimmer suchen. Wenn Sie einen leichteren, wendigen Akku-Trimmer mit geringer Schnittbreite für enge Ecken und Kanten benötigen, empfehlen wir Ihnen den AL-KO GT 2025.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Paketgewicht
4360 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
40 V
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
300 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Teleskopisch
Ja
Pflanzenschutz
Ja
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Automatischer Zeilenvorschub
Ja
Motorblock-Drehgelenk
Ja
Schallleistungspegel
90 dB
Schallleistungspegel, garantiert
96 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit
3 dB
Schalldruckpegel
70 dB
Schalldruckpegel, unsicher
3 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.