Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Robolinho E 500 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Robolinho E 500 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO Robolinho E 500 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO Robolinho E 500 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO Robolinho E 500 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO Robolinho E 500 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot
AL-KO Robolinho E 500 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95449560
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119950
EAN/GTIN:
     4003718356007
Beschreibung Klein, kompakt und agil. Der Robolinho 500 E pflegt Ihren Garten vollautomatisch. Genießen Sie Ihre Freizeit, während der Mähroboter effizient Ihren Rasen mäht. Das Mähwunder - der Mähroboter Robolinho 500 E Entwickelt wurde der Robolinho 500 E von unseren Ingenieuren in Deutschland, gefertigt wird er von unseren Fachkräften in Österreich – dadurch stellen wir von AL-KO Gardentech sicher, nur beste Qualität für unsere Kunden zu garantieren. Langlebige Komponenten und eine ausgereifte Technik machen den Robolinho zu einem zuverlässigen Begleiter und Helfer bei der täglichen Rasenpflege in Ihrem Garten. Installiert wird der Mähroboter denkbar einfach, die Basisstation ist schnell aufgebaut. Unsere ausgereifte Software und die intuitive Bedienung über das Display erleichtern Ihnen die Rasenpflege und das alles wann und wo Sie es möchten. Technische Details des Robolinho 500 E Mähroboters Intelligente Gartenpflege gehört mit dem Robolinho 500 E zur Gegenwart. Ein leiser und emissionsfreier Betrieb ist bei diesem Mähroboter durch den 60 dB leisen Elektromotor gegeben, welcher seine Energie von einem 2,5 Ah / 20 V starken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku erhält. Dadurch kann der Mähroboter von AL-KO auch problemlos an Feiertagen oder nachts betrieben werden. Die eigens entwickelte Bewegungstechnologie gepaart mit 20 cm Schnittbreite sorgen für eine effiziente Rasenpflege bei Flächen mit bis zu 500 m². Hierbei werden Hindernisse wie Bäume oder Steigungen von bis zu 45% problemlos gemeistert. Stufenlos kann die Schnitthöhe von 25 mm bis 55 mm eingestellt werden, wodurch Sie die Länge Ihres Rasens an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können. Das von AL-KO entwickelte DCS (Double-Cut-System) sorgt für ein perfektes Schnittbild und der anfallende Grasschnitt wird noch im Mähgehäuse gehäckselt und als biologischer Dünger in den Rasen zurückgeführt. Deshalb müssen Sie beim Robolinho 500 E keinen Grasschnitt entsorgen. Maximale Sicherheit für Menschen und Tiere bietet die zuverlässige Sensortechnologie des Mähroboters. Den Robolinho 500 E kaufen und Alternativen Kaufen Sie den Mähroboter Robolinho 500 E einfach in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe. Eine Komplettinstallation durch unseren Fachhändler ist möglich. Der Robolinho 500 E ist die umweltschonende Unterstützung zum Pflegen Ihrer Rasenfläche. Sie möchten Ihren Rasenmäher mit einer Smart Gardening Anwendung vernetzen? Dann empfehlen wir Ihnen den Robolinho 500 W.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7600 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
500 m²
Schneideweite
200 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
55 mm
Schneideabstand Anpassung
Ja
Geeignet für einen Hang bis zu
45 %
Anzahl der Klingen
4
Geräuschpegel
60 dB
Schallleistungspegel
59 dB
Antidiebstahlvorrichtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Lieferumfang
Begrenzungskabel
Ja
Länge Begrenzungskabel
100 m
Haken enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
20 V
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer (max.)
55 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,21*
€ 1.006,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,18*
€ 977,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,36*
€ 914,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,59*
€ 895,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 744,22*
€ 885,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,24*
€ 872,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.