Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel ® QuickAssist-Adapter 8960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel ® QuickAssist-Adapter 8960
Intel ® QuickAssist-Adapter 8960
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95451527
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     IQA89601G3P5
EAN/GTIN:
     5032037223652
Suchbegriffe:
Cryptographic Accelerator
Krypto-Beschleuniger
cryptographic accelerator
Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® Data Direct I/O-Technik
Die Intel® Data-Direct-I/O-Technik ist eine Plattformtechnologie zur Effizienzverbesserung der I/O-Datenverarbeitung für die Datenbereitstellung und Datenverwendung von I/O-Geräten. Mit Intel Data-Direct-I/O-Technik kommunizieren die Intel® Server-Adapter direkt mit dem Prozessor-Cache, ohne einen Umweg über den Systemspeicher zu nehmen, was die Latenz reduziert, die I/O-Bandbreite des Systems erhöht und den Energieverbrauch senkt.

Geeignet für PCI-SIG* SR-IOV
Single-Root-I/O-Virtualisierung umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen I/O-Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern. Single-Root-I/O-Virtualisierung stellt einen Mechanismus zur Verfügung, über den eine einzelne Root-Funktion (beispielsweise ein einzelner Ethernet-Anschluss) als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt werden kann.
Weitere Informationen:
Technische Details
Thermal Design Power (TDP)
21 W
Kompatible Betriebssysteme
Linux
Sonstige Funktionen
Startdatum
Q2'18
Status
Launched
Produktreihe
I/O Options
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A002R
Warentarifnummer (HS)
8473301180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,87*
€ 769,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,17*
€ 760,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,10*
€ 745,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,36*
€ 729,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,94*
€ 686,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.