| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-95451528 Herst.-Nr.: IQA89701G3P5 EAN/GTIN: 5032037223669 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.
Intel® Data Direct I/O-Technik Die Intel® Data-Direct-I/O-Technik ist eine Plattformtechnologie zur Effizienzverbesserung der I/O-Datenverarbeitung für die Datenbereitstellung und Datenverwendung von I/O-Geräten. Mit Intel Data-Direct-I/O-Technik kommunizieren die Intel® Server-Adapter direkt mit dem Prozessor-Cache, ohne einen Umweg über den Systemspeicher zu nehmen, was die Latenz reduziert, die I/O-Bandbreite des Systems erhöht und den Energieverbrauch senkt.
Geeignet für PCI-SIG* SR-IOV Single-Root-I/O-Virtualisierung umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen I/O-Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern. Single-Root-I/O-Virtualisierung stellt einen Mechanismus zur Verfügung, über den eine einzelne Root-Funktion (beispielsweise ein einzelner Ethernet-Anschluss) als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt werden kann. Weitere Informationen: Technische Details | Thermal Design Power (TDP) | 23 W | ![](/p.gif) | Kompatible Betriebssysteme | Linux | Sonstige Funktionen | Startdatum | Q2'18 | ![](/p.gif) | Status | Launched | ![](/p.gif) | Produktreihe | I/O Options | Logistikdaten | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A002R | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 8473301180 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |